Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557810000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 750 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 470 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 152 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568455

Réf. Sonepar

00097856917

Réf. Fournisseur

2557810000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

750 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

470 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

152 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.