Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557840000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 436 mm

  • hauteur - 436 mm

  • profondeur - 106 mm

  • avec natte filtrante - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118568486

Réf. Sonepar

00097856921

Réf. Fournisseur

2557840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

436 mm

hauteur:

436 mm

profondeur:

106 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.