Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557850000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 436 mm

  • hauteur - 436 mm

  • profondeur - 106 mm

  • avec natte filtrante - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568493

Réf. Sonepar

00097856922

Réf. Fournisseur

2557850000

Marque

Weidmüller

largeur:

436 mm

hauteur:

436 mm

profondeur:

106 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

gris

finition CEM:

Non

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.