Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557900000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118568547

Réf. Sonepar

00097856928

Réf. Fournisseur

2557900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...250 V

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

50 mm

Chauffage à installer dans l'armoire.