Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
largeur - 70 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 50 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568554
Réf. Sonepar
00097856929
Réf. Fournisseur
2557910000
Marque
Weidmüller
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...250 V
largeur:
70 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Chauffage à installer dans l'armoire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


