Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557930000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 175 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568578

Réf. Sonepar

00097856934

Réf. Fournisseur

2557930000

Marque

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...250 V

largeur:

70 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

50 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Chauffage à installer dans l'armoire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.