Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
largeur - 70 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 50 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568592
Réf. Sonepar
00097856936
Réf. Fournisseur
2557950000
Marque
Weidmüller
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...250 V
largeur:
70 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP54
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Chauffage à installer dans l'armoire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Chauffage à installer dans l'armoire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


