Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2558000000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 226.5 mm

  • profondeur - 104 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118568646

Réf. Sonepar

00097856943

Réf. Fournisseur

2558000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

85 mm

hauteur:

226.5 mm

profondeur:

104 mm

indice de protection (IP):

IP20

Chauffage à installer dans l'armoire.