Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2558020000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 88 mm

  • hauteur - 142 mm

  • profondeur - 126 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568660

Réf. Sonepar

00097856945

Réf. Fournisseur

2558020000

Marque

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

88 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

126 mm

indice de protection (IP):

IP20

FH-TCO 300W 230V BK -Cabinet Infrastructure