Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2558030000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 88 mm

  • hauteur - 142 mm

  • profondeur - 126 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568677

Réf. Sonepar

00097856946

Réf. Fournisseur

2558030000

Marque

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

88 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

126 mm

indice de protection (IP):

IP20

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

FH-TCO 400W 230V BK -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.