Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2558060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 88 mm
hauteur - 142 mm
profondeur - 126 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568707
Réf. Sonepar
00097856949
Réf. Fournisseur
2558060000
Marque
Weidmüller
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
88 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
126 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
FH-TCO 800W 230V BK -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


