Weidmüller - FH-TH 300W 230V BK - Cabinet Infrastructure - 2558100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 88 mm
hauteur - 142 mm
profondeur - 139 mm
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118568745
Réf. Sonepar
00097856953
Réf. Fournisseur
2558100000
Marque
Weidmüller
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
88 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
139 mm
indice de protection (IP):
IP20
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
FH-TH 300W 230V BK -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
FH-TH 300W 230V BK -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


