Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2558130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 88 mm
hauteur - 142 mm
profondeur - 139 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118568783
Réf. Sonepar
00097856956
Réf. Fournisseur
2558130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
88 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
139 mm
indice de protection (IP):
IP20