Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2562800000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - film adhésif

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118571547

Réf. Sonepar

00097857154

Réf. Fournisseur

2562800000

Marque

Weidmüller

hauteur:

40 mm

largeur:

40 mm

longueur:

500 mm

couleur:

gris

type de fixation:

film adhésif

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

section transversale utile:

1310 mm²

avec partie supérieure:

Non

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.