Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2562770000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - film adhésif

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118571585

Réf. Sonepar

00097857158

Réf. Fournisseur

2562770000

Marque

Weidmüller

hauteur:

12.5 mm

largeur:

12.5 mm

longueur:

500 mm

couleur:

gris

type de fixation:

film adhésif

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

avec partie supérieure:

Non

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.