fin de vie

Weidmüller - CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY - Goulotte de Câblage - 2589770000

CopieCopie
Weidmüller - CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY - Goulotte de Câblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 24 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118600377

Réf. Sonepar

00097860104

Réf. Fournisseur

2589770000

Marque

Weidmüller

hauteur:

50 mm

largeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2090 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.