Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589590000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 37.5 mm

  • largeur - 37.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118601169

Réf. Sonepar

00097860116

Réf. Fournisseur

2589590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

37.5 mm

largeur:

37.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1125 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.