Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589480000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118601275

Réf. Sonepar

00097860127

Réf. Fournisseur

2589480000

Marque

Weidmüller

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Coude conduite de câbles

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.