Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589460000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118601299

Réf. Sonepar

00097860129

Réf. Fournisseur

2589460000

Marque

Weidmüller

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Coude conduite de câbles

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.