Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 100 mm 
- largeur - 80 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 16 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118601350
Réf. Sonepar
00097860135
Réf. Fournisseur
2589400000
Marque
Weidmüller
hauteur:
100 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7215 mm²
avec partie supérieure:
Oui


