Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 200 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118602739
Réf. Sonepar
00097860273
Réf. Fournisseur
2589040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
100 mm
largeur:
200 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
12 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
18370 mm²
avec partie supérieure:
Oui