Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 17 mm
largeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118602807
Réf. Sonepar
00097860280
Réf. Fournisseur
2589060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
17 mm
largeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
170 mm²
avec partie supérieure:
Oui