Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2602790000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 380 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - 220 N

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118650501

Réf. Sonepar

00097865050

Réf. Fournisseur

2602790000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

380 mm

couleur:

bleu

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.