Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1015220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248724208
Réf. Sonepar
00097872420
Réf. Fournisseur
1015220000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-40...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
diamètre du faisceau:
20...25 mm