Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1015230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 125 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
épaisseur de bande - 0.26 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248724215
Réf. Sonepar
00097872421
Réf. Fournisseur
1015230000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
125 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-40...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
diamètre du faisceau:
20...25 mm