Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1015240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
épaisseur de bande - 0.26 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248724222
Réf. Sonepar
00097872422
Réf. Fournisseur
1015240000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-40...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
diamètre du faisceau:
20...35 mm
Les Atouts de l'article:
Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


