Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1015250000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • épaisseur de bande - 0.26 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248724239

Réf. Sonepar

00097872423

Réf. Fournisseur

1015250000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...50 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.