Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1015300000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 840 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • épaisseur de bande - 0.26 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248724277

Réf. Sonepar

00097872427

Réf. Fournisseur

1015300000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

840 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...250 mm

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.