Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2704900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 75 mm 
- largeur - 75 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - bleu 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 16 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097879559
Réf. Fournisseur
2704900000
Marque
Weidmüller
hauteur:
75 mm
largeur:
75 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
7.5 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4930 mm²
avec partie supérieure:
Oui


