Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1059240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 350 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248806188
Réf. Sonepar
00097880618
Réf. Fournisseur
1059240000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
350 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2


