Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Câble Antenne, N mâle / SMA mâle, Longueur 3 m - 2788020000

CopieCopie
Weidmüller - Câble Antenne,  N mâle / SMA mâle, Longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675066286

Réf. Sonepar

00097506628

Réf. Fournisseur

2788020000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

3 m

Câble Antenne, N mâle / SMA mâle, Longueur 3 m