Weidmüller - Câble Antenne, N mâle / SMA mâle, Longueur 4 m - 1491190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - SMA
type de connecteur raccordement 2 - N
finition raccordement 1 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118300734
Réf. Sonepar
00097830073
Réf. Fournisseur
1491190000
Marque
Weidmüller
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
SMA
type de connecteur raccordement 2:
N
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Câble Antenne, N mâle / SMA mâle, Longueur 4 m
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


