Weidmüller - Câble Antenne, N mâle / SMA mâle, Longueur 6 m - 1491210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 6 m
type de connecteur raccordement 1 - SMA
type de connecteur raccordement 2 - N
finition raccordement 1 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118300758
Réf. Sonepar
00097830076
Réf. Fournisseur
1491210000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
6 m
type de connecteur raccordement 1:
SMA
type de connecteur raccordement 2:
N
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)