Weidmüller - Cable Lugs - 9036300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
type de raccordement - connecteur d'extrémité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248175932
Réf. Sonepar
00097817593
Réf. Fournisseur
9036300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
Connecteurs de câbles isolés avec étui en cuivre en forme de crochet et cône d'insertion conformes à la norme ESI 50-18, Partie 2.