Weidmüller - Cable Lugs - 1491510000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - rouge

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118300963

Réf. Sonepar

00097830096

Réf. Fournisseur

1491510000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5...1 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

rouge

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

2

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.