Weidmüller - Cable Lugs - 1491460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118301366
Réf. Sonepar
00097830136
Réf. Fournisseur
1491460000
Marque
Weidmüller
section nominale:
0.5...1 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
Les Atouts de l'article:
Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


