Weidmüller - Connecteur de câble, Isolation: Entièrement isolé, Section de raccordement du co - 1491490000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteur de câble, Isolation: Entièrement isolé, Section de raccordement du co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.1...0.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118301533

Réf. Sonepar

00097830153

Réf. Fournisseur

1491490000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.1...0.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

2

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.