Weidmüller - Cable Lugs - 1491450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.1...0.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118301595
Réf. Sonepar
00097830159
Réf. Fournisseur
1491450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
0.1...0.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
jaune
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2