Weidmüller - Cable Lugs - 1491850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118301687
Réf. Sonepar
00097830168
Réf. Fournisseur
1491850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
matériau isolant:
PVC
matériau:
cuivre