Weidmüller - Cable Lugs - 1491860000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118301915

Réf. Sonepar

00097830191

Réf. Fournisseur

1491860000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,5 mm

matériau isolant:

PVC

matériau:

cuivre

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosses à languette renforcée isolantes avec cône d'insertion.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.