Weidmüller - Cable Lugs - 1493630000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118303292

Réf. Sonepar

00097830343

Réf. Fournisseur

1493630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

Les connecteurs de câble avec étui en cuivre fourchu et cône d'insertion.