Weidmüller - Cable Lugs - 1493650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118303421
Réf. Sonepar
00097830345
Réf. Fournisseur
1493650000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs de câble avec étui en cuivre fourchu et cône d'insertion.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


