Weidmüller - Cable Lugs - 1493850000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118303643

Réf. Sonepar

00097830369

Réf. Fournisseur

1493850000

Marque

Weidmüller

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

0

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosse de sertissage en cuivre pour raccorder des cnducteurs en cuivre. Sertir la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.