Weidmüller - Cable Lugs - 1494090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
matériau - autre
traitement de la surface - étamé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118303742
Réf. Sonepar
00097830393
Réf. Fournisseur
1494090000
Marque
Weidmüller
section nominale:
16...16 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse de sertissage en cuivre pour raccorder des cnducteurs en cuivre. Sertir la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


