Weidmüller - Cable Lugs - 1494140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25...25 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
matériau - autre
traitement de la surface - étamé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118303872
Réf. Sonepar
00097830398
Réf. Fournisseur
1494140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
25...25 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0