Weidmüller - Cable Lugs - 1494410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
angle de raccordement - angle spécial
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118304060
Réf. Sonepar
00097830416
Réf. Fournisseur
1494410000
Marque
Weidmüller
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
angle de raccordement:
angle spécial
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


