Weidmüller - Cable Lugs - 1494730000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25...25 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118304275

Réf. Sonepar

00097830448

Réf. Fournisseur

1494730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

25...25 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

2

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.