Weidmüller - Cable Lugs - 1494740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35...35 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118304428
Réf. Sonepar
00097830449
Réf. Fournisseur
1494740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
35...35 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui