Weidmüller - Cable Lugs - 1494770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95...95 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118304220
Réf. Sonepar
00097830452
Réf. Fournisseur
1494770000
Marque
Weidmüller
section nominale:
95...95 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


