Weidmüller - Cable Lugs - 1495400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
240 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118305227
Réf. Sonepar
00097830522
Réf. Fournisseur
1495400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
autre
nombre de trous de fixation:
1